530x253x220mm 工具箱(中皿付)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49963506 品番EA505KB-530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

幅480mmまで収納可能。
衝撃に強いブロック材使用で強度抜群。
変形、ゆがみに強い丈夫な二重構造仕様。
落ちても開かない強力弓型バックル。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×253×220 エスコ品番EA505KB-530 質量(kg)2.65 材質(本体)高耐衝撃性コポリマー樹脂 取付穴(mm)22×4.5 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)220 外寸法・奥行(mm)253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
リフォーム、修繕に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

前の工具箱は、一回り小さかったので、長いものが入らなかった。
長いものが入るようになったが、道具を入れすぎると、重たくて持てない。

対象商品:
49963506
2022-02-24
用途:
工具保管用に使用します
株式会社セーコウ 様

長い工具があるので普通の工具箱では入らず困っていたところ、丁度良い大きさのものが見つかり、こちらを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする