エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
530x366x272mm/43.1L 折畳コンテナ(透明・青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49963856
品番
EA506AA-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,564
販売価格(税別)
¥
3,240
バスケットに入れる
積み重ね可能。
容量(L)
43.1
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×272
色
透明
フタの有無
なし
エスコ品番
EA506AA-11
材質
PP
寸法(mm)
530×366×272
スタッキング
可