ABB コントロールボックス 穴径 22mm プラスチック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ = ABB Modularカットアウト直径 = 22mm穴の数 = 4エンクロージャの色 = グレーボックスの素材 = プラスチックIP評価 = IP66長さ = 221mm幅 = 74.4mm深さ = 60.5mm動作温度 Max = +70℃併用可能製品 = 22 mmプッシュボタン 注文コード49964347 品番1SFA611814R1000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ = ABB Modular
カットアウト直径 = 22mm
穴の数 = 4
エンクロージャの色 = グレー
ボックスの素材 = プラスチック
IP評価 = IP66
長さ = 221mm
幅 = 74.4mm
深さ = 60.5mm
動作温度 Max = +70℃
併用可能製品 = 22 mmプッシュボタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする