エスコ
エスコの コンテナー
エスコの コンテナ用オプション
エスコの コンテナ用部品
490x330x300mm 保冷インナーボックス(50Lオリコン用)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49964398
品番
EA506AA-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,872
販売価格(税別)
¥
3,520
バスケットに入れる
折りたたみコンテナ50Lタイプ。1個入り。
折りたたみコンテナの中にピッタリな保冷ボックスです。
未使用時はコンパクトに折り畳めます。
仕様
50L用
エスコ品番
EA506AA-250
材質
ポリエチレンをアルミ蒸着フィルムで包んでいます
質量(g)
420
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×330×300
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×325×295