エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
712x472x338mm/82.2L コンテナ(2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49965028
品番
EA506AB-18A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
積み重ね可能。
容量(L)
82.2
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
712×472×338
エスコ品番
EA506AB-18A
材質
PP
寸法(mm)
712×472×338
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
スタッキング
可
ネスティング
可