630x445x230mm 収納ケース(バックル付/クリア)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49965362 品番EA506AB-44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500

積み重ね可能。
金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。
手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。

容量(L)39.4 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)450×624×227 クリア エスコ品番EA506AB-44 材質PP 質量(g)2540 耐荷重(kg)35 外寸(mm)450×624×227 内寸(mm)375×525×205 フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする