エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの バックルコンテナ
630x445x230mm 収納ケース(バックル付/クリア/3個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49965378
品番
EA506AB-44B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
積み重ね可能。
金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。
手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。
容量(L)
39.4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
450×624×227
色
クリア
エスコ品番
EA506AB-44B
材質
PP
質量(g)
2540
耐荷重(kg)
35
外寸(mm)
450×624×227
内寸(mm)
375×525×205
フタ
あり
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式