エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの 2色コンテナ
351x275x172mm/11.2L コンテナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49965798
品番
EA506AD-21A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,673
販売価格(税別)
¥
2,430
バスケットに入れる
積み重ね可能。
容量(L)
11.2
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
351×275×172
スタッキング
可
エスコ品番
EA506AD-21A
材質
PP
寸法(mm)
351×275×172
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ