エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの 2色コンテナ
528x314x152mm/18.0L コンテナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49965868
品番
EA506AD-29A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,256
販売価格(税別)
¥
2,960
バスケットに入れる
容量(L)
18
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
528×314×152
エスコ品番
EA506AD-29A
材質
PP
寸法(mm)
528×314×152
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ