エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの 2色コンテナ
638x445x103mm/22.5L コンテナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49965922
品番
EA506AD-40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,323
販売価格(税別)
¥
3,930
バスケットに入れる
容量(L)
22.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
638×445×103
エスコ品番
EA506AD-40A
材質
PP
寸法(mm)
638×445×103
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ