エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの 2色コンテナ
443x319x225mm/24.0L コンテナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49965938
品番
EA506AD-41A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,257
販売価格(税別)
¥
3,870
バスケットに入れる
容量(L)
24
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
443×319×225
エスコ品番
EA506AD-41A
材質
PP
寸法(mm)
443×319×225
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ