エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの 2色コンテナ
532x375x208mm/31.0L コンテナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49965956
品番
EA506AD-43A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,774
販売価格(税別)
¥
4,340
バスケットに入れる
容量(L)
31
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
532×375×208
エスコ品番
EA506AD-43A
材質
PP
寸法(mm)
532×375×208
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ