エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの 2色コンテナ
329x268x121mm/6.9L コンテナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49965974
品番
EA506AD-46A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
¥
1,980
バスケットに入れる
容量(L)
6.9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
329×268×121
エスコ品番
EA506AD-46A
材質
PP
寸法(mm)
329×268×121
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ