504x341x168mm/22.1L ハイテクコンテナ/ESD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49966035 品番EA506AE-16A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,644
販売価格(税別)
6,040

積み重ね可能。

容量(L)22.1 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)504×341×168 エスコ品番EA506AE-16A 材質導電性ポリプロピレン 寸法(mm)504×341×168 フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする