エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
656x446x168mm/39.4L ハイテクコンテナ/ESD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49966053
品番
EA506AE-18A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,052
販売価格(税別)
¥
7,320
バスケットに入れる
積み重ね可能。
容量(L)
39.4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
656×446×168
エスコ品番
EA506AE-18A
材質
導電性ポリプロピレン
寸法(mm)
656×446×168
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可