エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
593x393x206mm/36.4L ハイテクコンテナ/ESD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49966062
品番
EA506AE-19A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
積み重ね可能。
容量(L)
36.4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
593×393×206
エスコ品番
EA506AE-19A
材質
導電性ポリプロピレン
寸法(mm)
593×393×206
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可