エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
361x272x126mm/8.8L コンテナ(グレー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49966263
品番
EA506AF-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
積み重ね可能。
容量(L)
8.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
361×272×126
色
ライトグレー
エスコ品番
EA506AF-12
材質
PP
寸法(mm)
361×272×126
質量(g)
675
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可