Abracon 水晶振動子 16MHz 表面実装 (DFN - LCC) 4-SMD リードなし 基本波

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード49966273 品番ABM8W-16.0000MHZ-4-K1Z-T3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
標準周波数 = 16MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 4pF
パッケージタイプ = (DFN - LCC), 4-SMD, リードなし
長さ = 2.50mm
幅 = 2.00mm
高さ = 0.60mm
寸法 = 2.5 x 2.2 x 0.6mm
周波数許容性 = ±10ppm
周波数偏差 = ±50ppm
動作温度 Min = -40 ℃
発振モード = 基本波
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする