エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
606x369x125mm/21.6L コンテナ(グレー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49966324
品番
EA506AF-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
積み重ね可能。
フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
容量(L)
21.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
606×369×125
色
グレー
エスコ品番
EA506AF-16
材質
PP
寸法(mm)
606×369×125
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可