エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
658x448x167mm/39.5L コンテナ(グレー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49966403
品番
EA506AF-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,555
販売価格(税別)
¥
5,050
バスケットに入れる
積み重ね可能。
フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
容量(L)
39.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
658×448×167
色
ライトグレー
エスコ品番
EA506AF-25
材質
PP
寸法(mm)
658×448×167
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可