エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
656x456x326mm/77.2L コンテナ(クリーム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49966568
品番
EA506AF-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,220
販売価格(税別)
¥
10,200
バスケットに入れる
ロープ付。
積み重ね可能。
フタは別売です。
容量(L)
77.2
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
656×456×326
色
クリーム
エスコ品番
EA506AF-51
材質
PP
寸法(mm)
656×456×326
質量(kg)
4.33
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可