Abracon 水晶振動子 32.768kHz 表面実装 2-SMD リードなし 基本波

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 注文コード49966709 品番ABS07W-32.768kHz-J-1-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
仕様
標準周波数 = 32.768kHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 3pF
パッケージタイプ = 2-SMD, リードなし
長さ = 3.20mm
幅 = 1.50mm
高さ = 0.90mm
寸法 = 3.2 x1.5 x 0.9mm
周波数偏差 = ±10ppm
動作温度 Min = -40
動作温度 Max = +105
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする