エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
883x642x517mm/211L コンテナ(ライトブルー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49966717
品番
EA506AG-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,130
販売価格(税別)
¥
38,300
バスケットに入れる
容量(L)
211
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
883×642×517
色
ライトブルー
エスコ品番
EA506AG-1
材質
PP
寸法(mm)
883×642×517
質量(kg)
15.1
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目