エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
1090x790x640mm/410L コンテナ(ライトブルー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49966726
品番
EA506AG-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥111,320
販売価格(税別)
¥
101,200
バスケットに入れる
容量(L)
410
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1090×790×640
色
ライトブルー
エスコ品番
EA506AG-11
材質
PP
寸法(mm)
1090×790×640
質量(kg)
26.6
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目