曜日別特売
ABM11W-32.0000MHZ-8-B1U-T3 Abracon 水晶振動子 32MHz 表面実装 (DFN - LCC) 4-SMD リードなし 基本波 ABRACON 49967068

Abracon 水晶振動子 32MHz 表面実装 (DFN - LCC) 4-SMD リードなし 基本波

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(3000個)仕様標準周波数 = 32MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 8pFパッケージタイプ = (DFN - LCC), 4-SMD, リードなし長さ = 2.50mm幅 = 2.00mm高さ = 0.60mm寸法 = 2.5 x 2.2 x 0.6mm周波数許容性 = ±10ppm周波数偏差 = ±10ppm動作温度 Min = -20 ℃動作温度 Max = +70 ℃注文コード49967068品番ABM11W-32.0000MHZ-8-B1U-T3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様
標準周波数 = 32MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 8pF
パッケージタイプ = (DFN - LCC), 4-SMD, リードなし
長さ = 2.50mm
幅 = 2.00mm
高さ = 0.60mm
寸法 = 2.5 x 2.2 x 0.6mm
周波数許容性 = ±10ppm
周波数偏差 = ±10ppm
動作温度 Min = -20 ℃
動作温度 Max = +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする