Abracon 水晶振動子 32MHz 表面実装 4-pin SMD 基本波

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード49967147 品番ABM11W-101-32.0000MHZ-T3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
標準周波数 = 32MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 8pF
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 4
長さ = 2mm
幅 = 1.6mm
高さ = 0.5mm
寸法 = 2 x 1.6 x 0.5mm
周波数許容性 = ±10ppm
周波数偏差 = ±20ppm
シリーズ抵抗 = 80Ω
周波数エージング = ±2 ppm/年
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする