590x388x324mm 収納ボックス(バックル付/クリアー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49967837 品番EA506L-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,003
販売価格(税別)
2,730

バックルを本体部分に取り付けることにより、中に物を入れて持ち上げたときにバックルが閉じる方向に力が働く構造にしました。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)388×590×324 クリアー エスコ品番EA506L-4 材質本体:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂 質量(kg)1.76 外寸(mm)388×590×324 内寸(mm)295×470×302 フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする