エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの バックルコンテナ
590x388x324mm 収納ボックス(バックル付/クリアー/6個
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49967873
品番
EA506L-4B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,270
販売価格(税別)
¥
15,700
バスケットに入れる
バックルを本体部分に取り付けることにより、中に物を入れて持ち上げたときにバックルが閉じる方向に力が働く構造にしました。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
388×590×324
色
クリア
エスコ品番
EA506L-4B
材質
本体:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂
質量(kg)
(1個あたり)1.76
外寸(mm)
388×590×324
内寸(mm)
295×470×302
フタ
あり
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式