エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの バックルコンテナ
568x406x326mm 道具箱(バックル付/OD色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49968372
品番
EA506LS-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,681
販売価格(税別)
¥
9,710
バスケットに入れる
多目的に使える丈夫な収納ケースです。
ゆとりのある内容量で、数多くのものを収納可能。
上蓋と本体はローラー付のパッチンにより、確実にロックされます。
積み重ね可能。
容量(L)
54.6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
568×406×326
色
OD色
エスコ品番
EA506LS-12
材質
PP
質量(kg)
3.18
外寸(mm)
568×406×326
内寸(mm)
499×347×300
コンテナ種類
ベタ目