エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの びん/容器類
エスコの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
Φ126x256.0mm/2.0L 細口ポリ容器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49969167
品番
EA508AJ-135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
容量(mL)
2000
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様
ふたはネジ式、中ぶた付
エスコ品番
EA508AJ-135
高さ(mm)
256
質量(g)
161
胴径(Φmm)
126