エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
エスコの ポリタンク/扁平缶
20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/4個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49969928
品番
EA508AT-120B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,540
販売価格(税別)
¥
11,400
バスケットに入れる
容量(L)
20
材質
ポリエチレン
仕様
ノズル無し、目盛付(目盛間隔5L)
エスコ品番
EA508AT-120B
質量(kg)
1.32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×170×410