内容量1リール(250個)
仕様標準周波数 = 12MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 12pFパッケージタイプ = SMDピン数 = 4長さ = 5mm幅 = 3.2mm高さ = 1mm寸法 = 5 x 3.2 x 1mm周波数許容性 = ±30ppm周波数偏差 = ±30ppmシリーズ抵抗 = 90Ω周波数エージング = ±3 ppm/年動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃
注文コード49970245
品番C5S-12.000-12-3030-X