エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
165x95x30mm パーツケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49970576
品番
EA508KA-12A
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥237
販売価格(税別)
¥
215
バスケットに入れる
仕様
固定仕切り板
エスコ品番
EA508KA-12A
材質
コーポリマー
寸法(mm)
165×95×30
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
165×95×30
内寸(mm)
150×83×26
仕切板
4
仕切数(個)
5
仕切り
あり