140x75x27mm パーツケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49970637 品番EA508KA-7
在庫数量:残り14点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別) アウトレット
¥150119

仕切板のないフリータイプ。

エスコ品番EA508KA-7 材質コーポリマー 寸法(mm)140×75×27 ブルー/クリア 質量(g)46 外寸(mm)140×75×27 内寸(mm)132×63×24 仕切数(個)仕切りなし 仕切りなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする