300x206x39mm パーツケース(クリアー)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49970786 品番EA508KD-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,408
販売価格(税別)
1,280

5.5mmピッチで仕切板を調整できます。
長い横仕切板は固定仕切板です。

仕様仕切り板:8枚 エスコ品番EA508KD-28 材質コーポリマー 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×206×39 ブルー/クリア 外寸(mm)300×206×39 内寸(mm)288×182×34 仕切板8 仕切数(個)(最大)10 仕切りあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする