エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
201x149x39mm ツールケース(クリアー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49970795
品番
EA508KD-31
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥407
販売価格(税別)
¥
370
バスケットに入れる
仕切板のないフリータイプ。
エスコ品番
EA508KD-31
材質
コーポリマー
寸法(mm)
201×149×39
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
201×149×39
内寸(mm)
190×134×34
仕切数(個)
仕切りなし
仕切り
なし