233x127x34mm ツールケース(クリアー)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49970804 品番EA508KD-32
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別) アウトレット
¥370299

仕切板のないフリータイプ。

エスコ品番EA508KD-32 材質コーポリマー 寸法(mm)233×127×34 ブルー/クリア 外寸(mm)233×127×34 内寸(mm)220×105×28 仕切数(個)仕切りなし 仕切りなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする