内容量1リール(250個)
仕様標準周波数 = 25MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 12pFパッケージタイプ = SMDピン数 = 4長さ = 2.5mm幅 = 2mm高さ = 0.6mm寸法 = 2.5 x 2 x 0.6mm周波数許容性 = ±30ppm周波数偏差 = ±30ppmシリーズ抵抗 = 100Ω周波数エージング = ±3 ppm/年動作温度 Min = -40 ℃発振モード = 基本波
注文コード49970805
品番C2E-25.000-12-3030-X