AKER 水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMD 基本波

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(250個) 仕様標準周波数 = 25MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 12pFパッケージタイプ = SMDピン数 = 4長さ = 7mm幅 = 5mm高さ = 1.1mm寸法 = 7 x 5 x 1.1mm周波数許容性 = ±30ppm周波数偏差 = ±30ppmシリーズ抵抗 = 30Ω周波数エージング = ±3 ppm/年動作温度 Min = -40 ℃発振モード = 基本波 注文コード49970823 品番C7S-25.000-12-3030-X
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,735
販売価格(税別)
58,850
この商品は仕様・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
標準周波数 = 25MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 12pF
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 4
長さ = 7mm
幅 = 5mm
高さ = 1.1mm
寸法 = 7 x 5 x 1.1mm
周波数許容性 = ±30ppm
周波数偏差 = ±30ppm
シリーズ抵抗 = 30Ω
周波数エージング = ±3 ppm/年
動作温度 Min = -40 ℃
発振モード = 基本波
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする