内容量1リール(250個)
仕様標準周波数 = 25MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 12pFパッケージタイプ = SMDピン数 = 4長さ = 3.2mm幅 = 2.5mm高さ = 0.75mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.75mm周波数許容性 = ±30ppm周波数偏差 = ±30ppmシリーズ抵抗 = 100Ω周波数エージング = ±3 ppm/年動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃
注文コード49970839
品番C3E-25.000-12-3030-X