エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
145x100x21mm 小物ケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49970856
品番
EA508KD-42
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
アウトレット
¥260
¥
209
バスケットに入れる
エスコ品番
EA508KD-42
材質
コーポリマー
寸法(mm)
145×100×21
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
145×100×21
内寸(mm)
137×83×16