90x67x23mm 小物ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49970917 品番EA508KD-54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様個別収納:4コマ エスコ品番EA508KD-54 材質コーポリマー 寸法(mm)90×67×23 ブルー/クリア 質量(g)31 外寸(mm)90×67×23 内寸(mm)80×56×16〜20 仕切数(個)4(個別収納) 仕切りあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする