エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
200x153x40mm パーツケース(両開き式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49970996
品番
EA508KD-65
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
アウトレット
¥445
¥
359
バスケットに入れる
仕切板無しのフリータイプ。
上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。
蓋は取り外すことが可能(省スペース設計)。
ワンバックルでクイックオープン。
エスコ品番
EA508KD-65
材質
コーポリマー
色
ブルー/クリア
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
200×153×40
外寸(mm)
200×153×40
内寸(mm)
190×124×33
仕切数(個)
仕切りなし
仕切り
なし
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
190×124×33