AKER 水晶発振器 20 MHz HCMOS出力 表面実装 4-Pin SMD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49971417 品番S73305-20.000-X-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
出力周波数 = 20 MHz
出力レベル = HCMOS
実装タイプ = 表面実装
周波数偏差 = ±50ppm
パッケージタイプ = SMD
動作供給電圧 Min = 2.97 V
動作供給電圧 Max = 3.63 V
ピン数 = 4
長さ = 7mm
幅 = 5mm
高さ = 1.3mm
寸法 = 7 x 5 x 1.3mm
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
周波数エージング = ±5 ppm / 年
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする