エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
214x118x45mm パーツケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49971556
品番
EA508MD-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥385
販売価格(税別)
¥
350
バスケットに入れる
仕切板のないフリータイプ。
エスコ品番
EA508MD-24
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
214×118×45
色
クリア
外寸(mm)
214×118×45
内寸(mm)
206×104×41
仕切数(個)
仕切りなし
仕切り
なし