エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの 保存容器・調味料入れ
エスコの シール容器・フードコンテナ
216x309x238mm/9.5L 密閉保存容器(PP製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49975004
品番
EA508TC-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
Ag抗菌仕様。
密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。
フタは2点パッチンロック式。
材質
本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム
エスコ品番
EA508TC-61
寸法(mm)
216×309×238(H)
容量(L)
9.5
耐熱温度(℃)
本体フタ:-20〜110、止め具:-30〜80、パッキン:-40〜80