195x256x83mm/2.8L 保存容器

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49975117 品番EA508TG-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥974
販売価格(税別)
885

フタははめ込み式です。

材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)2.8 エスコ品番EA508TG-1 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×256×83 材質(フタ)ポリエチレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49975117
2021-12-21
用途:
備品の保護用容器として
運輸・通信業

スペックに書かれているのはただの大きさ、折り込んでいるせいで無意味にカサが増えているフチ部分を含めたものです。
実際の収納可能サイズは入口部分で横は少なくとも170mm程もなく、底に向かって角度がついているため実際はもっと小さいものしか入らないです。
後半部分は織り込み済みでより大きめの物を購入したのに、最初のサイズがアテにならなかった為に使い物になりませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする