エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの 保存容器・調味料入れ
エスコの シール容器・フードコンテナ
72x97x39mm/0.16L 保存容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49975135
品番
EA508TG-21A
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
アウトレット
¥230
¥
169
バスケットに入れる
フタははめ込み式です。
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
0.16
エスコ品番
EA508TG-21A
形状
角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×97×39
材質(フタ)
ポリエチレン