エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの 保存容器・調味料入れ
エスコの シール容器・フードコンテナ
91x126x45mm/0.33L 保存容器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49975144
品番
EA508TG-22A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥347
販売価格(税別)
¥
315
バスケットに入れる
フタははめ込み式です。
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
0.33
エスコ品番
EA508TG-22A
形状
角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91×126×45
材質(フタ)
ポリエチレン