エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの 保存容器・調味料入れ
エスコの シール容器・フードコンテナ
111x156x54mm/0.64L 保存容器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49975153
品番
EA508TG-23A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥413
販売価格(税別)
¥
375
バスケットに入れる
フタははめ込み式です。
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
0.64
エスコ品番
EA508TG-23A
形状
角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
111×156×54
材質(フタ)
ポリエチレン